Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
3Z288436
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
Hose trolley 85M connection thread 26.44 mm 3/4 inch pulv. steel POLET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z288436
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
19
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
No
Longitud máx. de recorrido (m)
90
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
19
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
No
Longitud máx. de recorrido (m)
90
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
26.44
Marca
Polet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z288436
EAN
5410685856390
UBB
500581967055
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
730130