Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
8J669682
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
Hose trolley 2434 connection thread 16 mm 5/8 inch PVC HOZELOCK
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8J669682
Protección de la superficie
Otro
Material
Otro
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
12.5
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
60
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Otro
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
12.5
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
60
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada del tambor (mm)
16
Marca
Hozelock
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8J669682
EAN
5010646052252
UBB
500583499248
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
2434R3535