Carrete de manguera
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
Herramientas de jardinería
Accesorios
Carrete de manguera
0S768841
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
Hose trolley 110M connection thread 26.44 mm 3/4 inch pulv. steel POLET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S768841
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
19
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
No
Longitud máx. de recorrido (m)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
Sí
Para diámetro interior de manguera (mm)
19
Mecanismo de enrollado
Mano
Con flexo
No
Longitud máx. de recorrido (m)
130
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
26.44
Marca
Polet
Codigo SA
73269050
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S768841
EAN
5410685858233
UBB
500573876850
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
734130