text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Mangueras y carretes
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
2I454398
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
Hose reel PA 20 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel GEKA
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2I454398
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
No
Longitud máx. de recorrido (m)
25
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
33.25
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
1 pulgada
Tamaño de la conexión roscada del tambor (mm)
0.75
Marca
Geka
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2I454398
EAN
4015933107609
UBB
500581416699
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
42.9000.9