Mangueras y carretes
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
0N663266
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
Hose reel for compressed air length of hose 15 m output connection G 3/8 EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0N663266
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
9.5
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
9.5
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
15
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N663266
EAN
4030875146509
UBB
500573786190
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
E48340