Mangueras y carretes
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
5W005710
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
Hose reel BluBird for air and water hose length 20 m, metal housing output conne
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W005710
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
9.5
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
9.5
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
20
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Ewo
Type
E48360
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W005710
EAN
4030875164701
UBB
500582617238
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
4000351238