text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose piece GEKA SK brass hose size 25 mm Euro slot hanger KARASTO


Artículo No. 0H703110
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 25
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto

Números de artículo

Artículo No. 0H703110
EAN 4015933024067
UBB 500573708558
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 08.0104.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.