text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose piece GEKA plus SH brass hose size 32 mm KARASTO


Artículo No. 8H060582
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 32
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Codigo SA 74190

Números de artículo

Artículo No. 8H060582
EAN 4015933025835
UBB 500583450886
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 14.0106.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.