text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose piece GEKA plus SH brass hose size 13 mm KARASTO


Artículo No. 0E127859
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto

Números de artículo

Artículo No. 0E127859
EAN 4015933025774
UBB 500573653010
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 14.0101.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.