text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose piece GEKA plus K brass hose size 13 mm KARASTO


Objednací číslo 7E789854
Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Giratorio No
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto
Codigo SA 74190

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E789854
EAN 4015933022209
UBB 500583080113
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 02.0101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.