Boquillas
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
Encajes
Boquillas
3C919220
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
Hose piece GEKA plus 2000 brass hose size 32 mm rotating Euro slot hanger KARASTO
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
3C919220
Giratorio
Sí
Material
Latón
Bisagra ajustable
No
En ángulo recto
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad
No
Diámetro del conector de la manguera (mm)
32
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Giratorio
Sí
Material
Latón
Bisagra ajustable
No
En ángulo recto
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad
No
Diámetro del conector de la manguera (mm)
32
Distancia entre conexiones
40 mm
Con orificio de bloqueo
No
Marca
Karasto
Codigo SA
74190
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C919220
EAN
4015933023831
UBB
500581667168
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
07.0106.9