text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose piece GEKA plus 2000 brass hose size 13 mm rotating Euro slot hanger KARASTO


Artículo No. 5W720007
Giratorio
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio
Material Latón
Bisagra ajustable No
En ángulo recto No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Con collarín de seguridad No
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Distancia entre conexiones 40 mm
Con orificio de bloqueo No
Marca Karasto

Números de artículo

Artículo No. 5W720007
EAN 4015933023794
UBB 500582610795
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 07.0101.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.