text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose coupling SK 100-2, SK 100-3 fuel gas G 3/8 inch LH AGS Pin WITT


Artículo No. 1U458216
Forma Acoplamiento recto
Estándar Otro
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm) 0.375
Marca WITT
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Acoplamiento recto
Estándar Otro
Conexión roscada Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con válvula de cierre automático No
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm) 0.375
Marca WITT

Números de artículo

Artículo No. 1U458216
EAN 4011507510486
UBB 500581218285
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 151.048
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.