text.skipToContent text.skipToNavigation

Hollow section solution, Hollo-Bolt, Flush Fit Acero Zinc plated with JS500 topcoat

La versión Flush Fit combina las ventajas técnicas del distinguido Hollo-Bolt con los beneficios estéticos de una fijación discreta y es adecuada para perfiles huecos o para la carpintería metálica convencional en la que se puede acceder por un solo lado. El último Hollo-Bolt crea una inmensa oportunidad para el diseño arquitectónico ya que el tornillo está oculto dentro de la estructura de acero sin que sobresalga la cabeza del tornillo. La instalación es rápida y simple usando la innovadora tuerca de instalación de Lindapter (incluida) que permite que el Flush Fit se instale sin necesidad de conocimientos o equipos especializados.

Article number
Marca Lindapter
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Zinc plated with JS500 topcoat

Specifications

Marca Lindapter
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Zinc plated with JS500 topcoat
Rosca Métrica
Info
  • JS500 es un recubrimiento que mejora significativamente la resistencia a la corrosión de las piezas galvanizadas.
    • Seguridad w.l.1 = Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
    • Seguridad w.l.2 = Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
    • El Hollo-Bolt a ras de suelo se inserta simplemente, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero avellanado pre-perforado de 90°. Para la instalación se utiliza la herramienta especial de encaje a ras del artículo 61949. Agarre la herramienta de instalación Hollo-Bolt con una llave de boca abierta y, con una llave dinamométrica calibrada, apriete el tornillo de cabeza hexagonal al par indicado en la tabla anterior.
    • El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede not se comparará con un ensamblaje normal de tornillo y tuerca.
    • Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar están en contacto.
    • Una amplia información está disponible en el sitio web de Lindapter.

Description

La versión Flush Fit combina las ventajas técnicas del distinguido Hollo-Bolt con los beneficios estéticos de una fijación discreta y es adecuada para perfiles huecos o para la carpintería metálica convencional en la que se puede acceder por un solo lado. El último Hollo-Bolt crea una inmensa oportunidad para el diseño arquitectónico ya que el tornillo está oculto dentro de la estructura de acero sin que sobresalga la cabeza del tornillo. La instalación es rápida y simple usando la innovadora tuerca de instalación de Lindapter (incluida) que permite que el Flush Fit se instale sin necesidad de conocimientos o equipos especializados.

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.