Hollo-Bolt (Flush Fit)
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
Lindapter
Soluciones de conexión para construcciones de acero
Hollo-Bolt & Lindibolt
Hollo-Bolt (Flush Fit)
61947
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
Hollow section solution, Hollo-Bolt, Flush Fit Acero inoxidable (Inox) A4
Previous
Next
Artículo No.
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Flush fit
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Info
Seguridad w.l.1
= Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
Seguridad w.l.2
= Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
El Hollo-Bolt a ras de suelo se inserta simplemente, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero avellanado pre-perforado de 90°. Para la instalación se utiliza la herramienta especial de encaje a ras del artículo 61949. Agarre la herramienta de instalación Hollo-Bolt con una llave de boca abierta y, con una llave dinamométrica calibrada, apriete el tornillo de cabeza hexagonal al par indicado en la tabla anterior.
El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede
not
se comparará con un ensamblaje normal de tornillo y tuerca.
Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar están en contacto.
Una amplia información está disponible en el sitio web de Lindapter.
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Flush fit
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Info
Seguridad w.l.1
= Carga de trabajo segura de tensión (5:1) (kN).
Seguridad w.l.2
= Carga de trabajo segura de corte simple (5:1) (kN).
El Hollo-Bolt a ras de suelo se inserta simplemente, a través de la estructura de acero (el extremo del cono primero), en un agujero avellanado pre-perforado de 90°. Para la instalación se utiliza la herramienta especial de encaje a ras del artículo 61949. Agarre la herramienta de instalación Hollo-Bolt con una llave de boca abierta y, con una llave dinamométrica calibrada, apriete el tornillo de cabeza hexagonal al par indicado en la tabla anterior.
El par de apriete recomendado crea una carga de sujeción limitada en el conjunto, la conexión puede
not
se comparará con un ensamblaje normal de tornillo y tuerca.
Antes de apretar, asegúrate de que los materiales que se van a conectar están en contacto.
Una amplia información está disponible en el sitio web de Lindapter.
Descargar información adicional