text.skipToContent text.skipToNavigation

Hole cutting shears D107 overall length 275 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. D207 – Painted handles. D107 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Artículo No. 0Y692691
Longitud de la hoja (mm) 42
Longitud 275
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 42
Longitud 275
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Erdi

Descripción

For short, straight and curved cuts. D207 – Painted handles. D107 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Números de artículo

Artículo No. 0Y692691
UBB 500719112210
UNSPSC 27111506
Artículo del fabricante nr D207-275
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.