text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra Expert de Bosch para paneles laminados 250 x 30 x 3,2mm 80


The Expert for Laminated Panel Table Circular Saw Blade performs perfect reliable cuts in laminated panels. Its unique Extra Hard Dura Technology teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains enabling high performance. Additionally, this product is specially designed with anti-vibration slots for particularly smooth cutting

Artículo No. 8V200198
Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 250
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 32
Número de dientes 80
Hoja de sierra de espesor (mm) 310
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular de mesa Expert para paneles laminados realiza cortes perfectos y fiables en paneles laminados. Sus dientes únicos Extra Hard Dura Technology son fabricados internamente por Bosch a partir de granos de carburo de alta durabilidad que permiten un alto rendimiento. Además, este producto está especialmente diseñado con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, considerablemente menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra en tableros de aglomerado, materiales de paneles y laminados chapados. La hoja de sierra circular de mesa Expert para tableros laminados dispone de dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground). Los dientes HLTCG hacen que la hoja sea robusta para trabajar con materiales abrasivos.

Números de artículo

Artículo No. 8V200198
EAN 3165140648417
UBB 500648843695
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608642516
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.