text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra Expert de Bosch para construcción de madera 200 x 30 x 2/1,3 x 30 T


The Expert for Construct Wood Circular Saw Blade is strongly resistant when cutting construction wood. Its unique extra-hard Microteq teeth are produced in-house by Bosch from highly durable carbide grains, enabling high-performance cutting and a long lifetime. This is further supported by the blade's combination of a special tooth design and a wide too

Artículo No. 1B271427
Número máximo de revoluciones (1/min) 9500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 200
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 9500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 200
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 20
Número de dientes 30
Hoja de sierra de espesor (mm) 255
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert for Construct Wood es muy resistente al cortar madera de construcción. Sus exclusivos dientes Microteq extra duros se fabrican en Bosch a partir de granos de carburo de alta duración, lo que permite un corte de alto rendimiento y una larga vida útil. A ello contribuye también la combinación de un dentado especial y un lomo del diente ancho. Además, sus ranuras antivibración especialmente diseñadas permiten un corte especialmente suave con mucho menos ruido y vibraciones. Además, la hoja de sierra circular Expert for Construct Wood incorpora el recubrimiento Proteqtion, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable al tiempo que reduce la fricción. Utilice esta hoja de sierra en madera de obra con cuerpos extraños como clavos y restos de hormigón. La hoja de sierra circular Expert for Construct Wood presenta una geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel)+Pirámide para un corte sin esfuerzo en madera de construcción con o sin clavos.

Números de artículo

Artículo No. 1B271427
EAN 3165140797061
UBB 500648476892
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.