text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra de calar Bosch T118A 3 piezas


Hoja de sierra de calar T 118 A Basic for Metal, bT 118 A/b, HSS, ondulado, fresado, Chapas finas (1-3 mm)

Artículo No. B4955.631.507
Longitud total (mm) 92
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 92
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Distancia entre dientes (mm) 1.1
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 20
Type Jigsaw Blade

Descripción

La hoja de sierra de calar T 118 A Basic for Metal realiza cortes rectos en metal. Sus dientes fresados y ondulados son ideales para cortes sin requisitos especiales. El material de la hoja HSS (acero rápido) totalmente templado y de alta calidad es apropiado para cortar chapas metálicas no perforadas de resistencia estándar. Además, el paso de diente progresivo muy fino de la hoja (1,1-1,5 mm) corta chapas macizas muy finas de 1-3 mm de grosor.

Números de artículo

Artículo No. B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2608631507
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.