text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Hoja de sierra de calar Bosch T101BRF 5 piezas


La hoja de sierra de calar T 101 BRF Clean para madera dura proporciona cortes rectos y limpios en madera. Sus dientes afilados de precisión con cuerpo afilado cónico cortan limpiamente. Fabricada en BIM (bimetálico), la tira de dientes HSS (acero rápido) totalmente templada de la hoja está unida a su cuerpo HCS (acero de alto carbono) altamente elástico, lo que la hace apropiada para cortar materiales duros como madera dura y materiales abrasivos para trabajar la madera. Además, está equipada con un diseño de diente invertido para cortes sin desgarros en la superficie superior. Su paso de diente fino (2,5 mm) corta materiales de madera con un grosor de 3-30 mm.

Cod Articol B4955.634.235
Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Longitud total (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero No
Adecuado para cerámica No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Distancia entre dientes (mm) 2.5
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 33
Codigo SA 8202998000
Model T 101 BRF
Type Jigsaw Blade

Descriere

La hoja de sierra de calar T 101 BRF Clean para madera dura proporciona cortes rectos y limpios en madera. Sus dientes afilados de precisión con cuerpo afilado cónico cortan limpiamente. Fabricada en BIM (bimetálico), la tira de dientes HSS (acero rápido) totalmente templada de la hoja está unida a su cuerpo HCS (acero de alto carbono) altamente elástico, lo que la hace apropiada para cortar materiales duros como madera dura y materiales abrasivos para trabajar la madera. Además, está equipada con un diseño de diente invertido para cortes sin desgarros en la superficie superior. Su paso de diente fino (2,5 mm) corta materiales de madera con un grosor de 3-30 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 2608634235
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.