text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra de calar Bosch T 321 BF Longitud total 132 mm Dentado 2 mm BIM 5 uds./tarjeta


The T 321 BF Speed for Metal Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in metal. Featuring a patented back-taper body and thin kerf design, the blade provides unrivalled cutting speed, while its patented tooth geometry of aggressive and robust teeth further increases cutting speeds. The blade’s milled, wavy-set teeth are designed for cutting metal sheet.

Artículo No. 3S744578
Longitud total (mm) 132
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 132
Inserción de la herramienta Vástago en T
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Distancia entre dientes (mm) 2 - 2
Marca Bosch
Model T 321 BF
Type Jigsaw Blade

Descripción

La hoja de sierra de calar T 321 BF Speed para metal proporciona cortes rectos rápidos en metal. Con un cuerpo cónico trasero patentado y un diseño de corte fino, la hoja proporciona una velocidad de corte inigualable, mientras que su geometría patentada de dientes agresivos y robustos aumenta aún más la velocidad de corte. Los dientes fresados y ondulados de la hoja están diseñados para cortar chapa metálica. Fabricada en BIM (bimetálico), su banda dentada de acero rápido totalmente endurecida y un cuerpo de acero al carbono altamente elástico reducen el riesgo de rotura y hacen que la hoja sea a prueba de roturas. Además, proporciona tanto dureza como flexibilidad para cortar tubos y perfiles metálicos abiertos de acero de resistencia estándar. La hoja de sierra de calar está equipada con un paso de diente fino (2 mm) que corta tubos y perfiles metálicos de grosor medio y espesor de pared de 2,5-6 mm, mientras que la hoja de longitud larga (132 mm) corta tubos y perfiles de hasta 65 mm de diámetro. Para usar con sierras de calar con sistemas de sujeción en T.

Números de artículo

Artículo No. 3S744578
EAN 3165140597012
UBB 500512672147
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2608636707
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.