text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra de arco Gedore para metal 403 470 mm


Para hojas de sierra de 10" y 12", Completo con nº 403 A-405 A, Hojas de sierra de una cara (403 A-405 A) y de dos caras (403 B-405 B), Mango esmaltado, Mango lacado

Artikelnummer G2827.000.470
Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Sierra de arco
Tipo Sierra manual
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para aluminio
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera No
Hoja de sierra intercambiable
Sierra de foso No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 380
Codigo SA 82021000
Type Hack Saw

Omschrijving

Para hojas de sierra de 10" y 12", Completo con nº 403 A-405 A, Hojas de sierra de una cara (403 A-405 A) y de dos caras (403 B-405 B), Mango esmaltado, Mango lacado

Artikelnummers

Artikelnummer G2827.000.470
EAN 4010886650028
UBB 240147022034
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 6500210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.