text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Hoja de sierra circular Tyrolit 475983 180 x 2 x 22,23


Ventajas: Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema de autoafilado de grano de diamante concentrado de alta calidad en un aglomerante óptimo. Bordes de corte limpios gracias al filo de corte cerrado. Núcleos de acero robustos y de alta calidad que garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente suave. Máxima eficacia gracias a l

Artículo No. T6162.180.222
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 180
Diámetro interior 22.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 180
Diámetro interior 22.2
Adecuado para uso en seco
Marca Tyrolit
Model 1A1R

Descripción

Ventajas: Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema de autoafilado de grano de diamante concentrado de alta calidad en un aglomerante óptimo. Bordes de corte limpios gracias al filo de corte cerrado. Núcleos de acero robustos y de alta calidad que garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente suave. Máxima eficacia gracias a la máxima capacidad de corte y la mayor vida útil

Números de artículo

Artículo No. T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
Artículo del fabricante nr 475983
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.