Test catalogus aantal
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
B4960.640.700
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
Hoja de sierra circular Bosch CONSTRW 300 x 30 20T
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4960.640.700
Número máximo de revoluciones (1/min)
5000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
300
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
30
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
5000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
300
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
30
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.8
Número de dientes
20
Hoja de sierra de espesor (mm)
353
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
1060
Codigo SA
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4960.640.700
EAN
3165140194792
UBB
500505014075
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
2608640700