Test catalogus aantal
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
Accesorios
Sierras
Hoja de sierra circular
B4960.641.200
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
Hoja de sierra circular Bosch CONSTRW 184 x 16 12T
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4960.641.200
Número máximo de revoluciones (1/min)
8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
184
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
16
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número máximo de revoluciones (1/min)
8000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
184
Adecuado para plástico
No
Adecuado para metal
No
Diámetro interior
16
Apto para madera
Sí
Anchura de corte (mm)
2.6
Número de dientes
12
Hoja de sierra de espesor (mm)
225
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
420
Model
Construct Wood
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4960.641.200
EAN
3165140373821
UBB
500504967802
UNSPSC
23231200
Artículo del fabricante nr
2608641200