text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra circular Bosch 300 x 30 x 3,2/2,2 x 96T


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Artículo No. 2D476024
Número máximo de revoluciones (1/min) 6300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 300
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 6300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 300
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 32
Número de dientes 96
Hoja de sierra de espesor (mm) 403

Descripción

La hoja de sierra circular Expert for Construct Wood es muy resistente al cortar madera de construcción. Sus exclusivos dientes Microteq extra duros se fabrican en Bosch a partir de granos de carburo de alta duración, lo que permite un corte de alto rendimiento y una larga vida útil. A ello contribuye también la combinación de un dentado especial y un lomo del diente ancho. Además, sus ranuras antivibración especialmente diseñadas permiten un corte especialmente suave con mucho menos ruido y vibraciones. Además, la hoja de sierra circular Expert for Construct Wood incorpora el recubrimiento Proteqtion, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable al tiempo que reduce la fricción. Utilice esta hoja de sierra en madera de obra con cuerpos extraños como clavos y restos de hormigón. La hoja de sierra circular Expert para madera de construcción presenta una geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel)+Pirámide para un corte sin esfuerzo en madera de construcción con o sin clavos.

Números de artículo

Artículo No. 2D476024
EAN 3165140881135
UBB 500651978529
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644363
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.