text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Hoja de sierra circular Bosch 255 x 25,4 x 2,5/2,2 x 50


The Expert for Stainless Steel Circular Saw Blade is highly wear-resistant when cutting stainless steel. The blade´s unique Resisteq teeth are manufactured from advanced metallic composites for extreme robustness and durability. Proteqtion coating prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction, further supporting performance. M

Artículo No. 2X507368
Número máximo de revoluciones (1/min) 2900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 255
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 2900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 255
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 25.4
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 2.5
Número de dientes 50
Hoja de sierra de espesor (mm) 315
Marca Bosch

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para acero inoxidable es muy resistente al desgaste al cortar acero inoxidable. Los exclusivos dientes Resisteq de la hoja están fabricados con compuestos metálicos avanzados para una robustez y durabilidad extremas. El recubrimiento Proteqtion evita la corrosión y proporciona un corte fiable al tiempo que reduce la fricción, lo que aumenta aún más el rendimiento. Además, la alta calidad de la hoja garantiza los resultados más suaves sin necesidad de repasar la pieza de trabajo de acero inoxidable. La hoja de sierra es compatible con cortadoras en seco manuales y de inglete. Con geometría de dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), la hoja de sierra circular Expert para acero inoxidable es robusta para trabajar en materiales altamente abrasivos como el acero inoxidable.

Números de artículo

Artículo No. 2X507368
EAN 3165140839945
UBB 500648561024
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644286
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.