text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra circular Bosch 254 x 30 x 2,6/1,8 x 22T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Artículo No. 0B190266
Número máximo de revoluciones (1/min) 7500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 26
Número de dientes 22
Hoja de sierra de espesor (mm) 319
Marca BOSCH

Descripción

El tubo de extracción de polvo está diseñado para su uso con extractores de polvo Bosch. Adecuado para: GAS 18V-1 Professional, EasyVac 12, UniversalVac 18.

Números de artículo

Artículo No. 0B190266
EAN 3165140880909
UBB 500651979774
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.