text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra circular Bosch 254 x 30 x 2,4/1,8 x 6T


The Expert for Fibre Cement Circular Saw Blade is highly durable when cutting fibre cement. It features PCD (polycrystalline diamond) teeth, providing a long lifetime of usage. Its performance is further supported by ProteQtion coating, which prevents corrosion and delivers reliable cutting while reducing friction. Additionally, the blade is specially d

Artículo No. 6R148520
Número máximo de revoluciones (1/min) 7500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7500
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 254
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 24
Número de dientes 6
Hoja de sierra de espesor (mm) 316
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para laminado de alta presión rinde perfectamente al cortar en laminado de alta presión. Los exclusivos dientes Extra Hard Microteq de la hoja se fabrican en Bosch a partir de granos de metal duro altamente resistentes. La calidad fina que esperan los carpinteros, proporcionando la capacidad de manejar las condiciones extremas de la construcción profesional. Este corte de alto rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto está especialmente diseñado con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra en paneles laminados de alta presión. Con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), la hoja de sierra circular Expert para laminado de alta presión es robusta para trabajar con materiales abrasivos.

Números de artículo

Artículo No. 6R148520
EAN 3165140881005
UBB 500651975970
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644350
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.