text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra circular Bosch 230 x 30 x 2,8/1,8 x 64T


The Expert for High Pressure Laminate Circular Saw Blade performs perfectly when cutting in high-pressure laminate. The blade´s unique Extra Hard Microteq teeth are manufactured in-house by Bosch from highly durable carbide grains. The fine quality woodworkers expect, providing the capability to handle the extreme conditions of professional construction

Artículo No. 6V287471
Número máximo de revoluciones (1/min) 8300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 230
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 8300
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 230
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 28
Número de dientes 64
Hoja de sierra de espesor (mm) 316
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular Expert para laminado de alta presión rinde perfectamente al cortar en laminado de alta presión. Los exclusivos dientes Extra Hard Microteq de la hoja se fabrican en Bosch a partir de granos de metal duro altamente resistentes. La calidad fina que esperan los carpinteros, proporcionando la capacidad de manejar las condiciones extremas de la construcción profesional. Este corte de alto rendimiento también se ve reforzado por el recubrimiento ProteQtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto está especialmente diseñado con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, mucho menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra en paneles laminados de alta presión. Con dientes HLTCG (High-Low Triple Chip Ground), la hoja de sierra circular Expert para laminado de alta presión es robusta para trabajar con materiales abrasivos.

Números de artículo

Artículo No. 6V287471
EAN 3165140881067
UBB 500651977125
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644356
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.