text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra circular Bosch 190 x 30 x 2/1,5 x 56T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Artículo No. 8Y597984
Número máximo de revoluciones (1/min) 7900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 30
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 2
Número de dientes 56
Hoja de sierra de espesor (mm) 235

Descripción

La broca SDS max-9 Speed Clean permite taladrar sin polvo. Mientras trabaja, el accesorio de aspiración incorporado aspira el polvo a través de los orificios de extracción de la broca, lo que permite una eliminación óptima del material sin pasos adicionales. Esta tecnología da como resultado un entorno de trabajo limpio y sin polvo. La broca está diseñada para su uso en mampostería, hormigón y hormigón armado. La broca SDS max-9 Speed Clean está disponible con 4 fresas para diámetros mayores y con 2 fresas para diámetros menores, e incorpora una punta de centrado Activeteq. Para obtener resultados precisos, la visibilidad de la marca de desgaste indica si el diámetro del orificio sigue estando dentro de la tolerancia para el fraguado de anclajes metálicos. Está fabricado en Alemania.

Números de artículo

Artículo No. 8Y597984
EAN 3165140958929
UBB 500699329578
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608837771
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.