text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Hoja de sierra circular Bosch 184 x 16 x 1,6/1,1 x 48T


Artículo No. 7H832893
Número máximo de revoluciones (1/min) 7900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 16
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 7900
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 184
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 16
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 1.6
Número de dientes 48
Hoja de sierra de espesor (mm) 235
Marca Bosch
Codigo SA
Type Circular Saw Blade

Números de artículo

Artículo No. 7H832893
EAN 3165140958417
UBB 500699319918
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608837699
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.