text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra circular Bosch 140 x 20 x 1,6/1,1 x 50T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Artículo No. 2G542071
Número máximo de revoluciones (1/min) 11000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 140
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 11000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 140
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal
Diámetro interior 20
Apto para madera No
Anchura de corte (mm) 1.6
Número de dientes 50
Hoja de sierra de espesor (mm) 195
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descripción

El plato soporte X-LOCK SCM es ideal para su uso con discos de vellón de acondicionamiento de superficies (SCM) gracias a su sistema especial de enganche. Con un pasador de centrado, el plato es la solución perfecta para todos los discos de vellón SCM con agujero central. El cambio de plato es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Números de artículo

Artículo No. 2G542071
EAN 3165140958776
UBB 500699326764
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608837755
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.