text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de sierra circular Bahco 3906 3906-300-18-2P


La hoja de sierra bi-metal es virtualmente inastillable e irrompible y tiene un dentado rectificado con precisión para cortar toda clase de metales. El lomo fabricado en acero para muelles, flexible y robusto, y el dentado realizado en acero rápido de alta resistencia, garantizan que los dientes permanezcan perfectamente afilados durante mucho más tiempo. La hoja Sandflex® combina una excelente capacidad de corte y una mayor resistencia con un alto grado de flexibilidad, ofreciendo un rendimiento muy superior al resto de hojas de sierra convencionales.Embalajes:-100: 10 paquetes de 10 hojas en caja de plástico transparente con tapa negra.-10P: 10 hojas en blister con gancho para colgar.-5P: 5 hojas en blister con gancho para colgar.-3P: 3 hojas, 1 de 18, 1 de 24 y 1 de 32 TPI, en blister, cajas de 10 unidades.-2P: 2 hojas en blister, cajas de 10 unidades. Packaging:-100 : 10 bundles of 10 blades in black, plastic box with transparent cover-10P: 10 blades in a special package with hanging loop-5P: 5 blades in a special package with hanging loop-3P: 3 blades, 1 each of 18, 24 and 32 TPI, in plastic pouch, box of 10 packs-2P: 2 carded blades, box of 10 packs

Artículo No. S5251.390.618
Longitud (mm) 300
Número de dientes por pulgada 18
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 300
Número de dientes por pulgada 18
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. S5251.390.618
EAN 7311518233617
UBB 400147939278
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 3906-300-18-2P
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.