Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81646.034.380
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
Hoja de destornillador de Wera Kraftform Kompakt 67 IS TORX 20 x 154
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
81646.034.380
Sistema de atornillado
Torx
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
154
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
154
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Aislamiento
Sí
Longitud total (mm)
154
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
154
Apto para funcionamiento con impacto
No
Con taladro
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Diseño de agarre
Otro
Tamaño de conexión (mm)
9
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
Sí
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 iS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
81646.034.380
EAN
4013288163998
UBB
500619751299
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05003438001