text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoja de destornillador de Wera Kraftform Kompakt 67 I TORX 10 x 154

Artículo No. 81645.034.310
Sistema de atornillado Torx
Aislamiento
Longitud total (mm) 154
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 154
Apto para funcionamiento con impacto No

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Aislamiento
Longitud total (mm) 154
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 154
Apto para funcionamiento con impacto No
Con taladro No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Diseño de agarre Otro
Tamaño de conexión (mm) 9
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i

Números de artículo

Artículo No. 81645.034.310
EAN 4013288104250
UBB 500619750531
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003431001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.