Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Sierras de calar
B4500.000.060
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
Bosch Sierra de calar GST 90 BE IN KOFFER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4500.000.060
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
2500
Consumo nominal (W)
650
Peso de la máquina (kg)
2.6
Profundidad de corte en madera (mm)
90
Carrera en vacío (1/min)
500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
2500
Consumo nominal (W)
650
Peso de la máquina (kg)
2.6
Profundidad de corte en madera (mm)
90
Carrera en vacío (1/min)
500
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm)
20
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
2435
Model
GST 90 BE
Type
Jig Saw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4500.000.060
EAN
3165140602839
UBB
500574078142
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
060158F000