text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Sierra circular M18 FMCS-0X


Artículo No. 4G471826
Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 150
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3900
Número de baterías incluidas 0
Marca MILWAUKEE
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Profundidad de corte (90°) (mm) 57
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 150
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3900
Número de baterías incluidas 0
Marca MILWAUKEE
Type M18 FMCS-0X

Números de artículo

Artículo No. 4G471826
EAN 4002395289271
UBB 500655565520
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4933459192
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.