Contenedores de basura
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
8Q809402
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
High-pressure cleaner HDR-K 46-16 AF 460 l/h 107 bar 2.2 kW CLEANCRAFT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q809402
Anchura
307
Altura
790
Potencia del motor
2.2
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
330
Temperatura máx. de alimentación (°C)
50
Tensión de conexión (V)
240
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
307
Altura
790
Potencia del motor
2.2
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
330
Temperatura máx. de alimentación (°C)
50
Tensión de conexión (V)
240
Frecuencia
50 Hz
Con depósito de detergente
Sí
Presión máx. de funcionamiento
107
Capacidad máx. (l/min)
460
Móvil
No
Marca
CLEANCRAFT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q809402
EAN
4036351321798
UBB
500583592794
UNSPSC
47121805
Artículo del fabricante nr
4000894312