text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2.7 kW CLEANCRAFT


Artículo No. 6D112105
Anchura 500
Altura 820
Potencia del motor 2.7
Tipo de accionamiento Eléctrico
Longitud 890
Temperatura máx. de alimentación (°C) 90
Tensión de conexión (V) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 500
Altura 820
Potencia del motor 2.7
Tipo de accionamiento Eléctrico
Longitud 890
Temperatura máx. de alimentación (°C) 90
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Con depósito de detergente
Presión máx. de funcionamiento 150
Capacidad máx. (l/min) 540
Móvil No

Números de artículo

Artículo No. 6D112105
EAN 4036351229520
UBB 500582698824
UNSPSC 47121805
Artículo del fabricante nr 8000788460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.