Equipo de jardín
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
Automóvil
Equipo de garajes
7T549675
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
High-pressure cleaner HD 5/15 CX Plus + FR Classic 500 l/h 150 bar 2.8 kW KÄRCHER
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7T549675
Anchura
370
Altura
930
Potencia del motor
2.8
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud (mm)
380
Temperatura máx. de alimentación (°C)
60
Tensión de conexión (V)
230
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
370
Altura
930
Potencia del motor
2.8
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud (mm)
380
Temperatura máx. de alimentación (°C)
60
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Con depósito de detergente
No
Presión máx. de funcionamiento
150
Capacidad máx. (l/min)
500
Móvil
No
Marca
Kärcher
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7T549675
EAN
4054278164625
UBB
500583278212
UNSPSC
27000000
Artículo del fabricante nr
4687112013