Contenedores de basura
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
8K922725
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
High-pressure cleaner Core 140-8 PowerControl IH - PCA 474 l/h 140 bar 1.8 kW NILFISK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K922725
Anchura
371
Altura
882
Longitud del cable (m)
8
Potencia del motor
1.8
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
300
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
371
Altura
882
Longitud del cable (m)
8
Potencia del motor
1.8
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
300
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Con depósito de detergente
No
Presión máx. de funcionamiento
140
Capacidad máx. (l/min)
474
Móvil
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K922725
EAN
5715492223824
UBB
500583515084
UNSPSC
47121805
Artículo del fabricante nr
4000897281