Contenedores de basura
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
7Q210070
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
High-pressure cleaner Core 130-6 PowerControl - PCA 462 l/h 130 bar 1.5 kW NILFISK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Q210070
Anchura
290
Altura
717
Longitud del cable (m)
6
Potencia del motor
1.5
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
300
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
290
Altura
717
Longitud del cable (m)
6
Potencia del motor
1.5
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Longitud
300
Temperatura máx. de alimentación (°C)
40
Tensión de conexión (V)
230
Frecuencia
50 Hz
Con depósito de detergente
No
Presión máx. de funcionamiento
130
Capacidad máx. (l/min)
462
Móvil
No
Marca
NILFISK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q210070
EAN
5715492223671
UBB
500583207351
UNSPSC
47121805
Artículo del fabricante nr
4000897279