text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M5X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica baja
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.) 38
d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 3.65
L (mm) 10
P 0.8
Llave de vaso 25

Estándares

ISO 14580

Números de artículo

Artículo No. 51122.050.010
EAN 8715494113168
UBB 500571833572
UNSPSC 31161501

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.