Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Tornillos
Tornillos
51122
51122.020.008
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M2X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
FABORY
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
8 mm
Marca
FABORY
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica baja
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.)
25
d-D
M2
dk (max.)
3.8
k (max.)
1.55
L (mm)
8
P
0.4
Llave de vaso
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14580
Números de artículo
Artículo No.
51122.020.008
EAN
8715494112895
UBB
500571830842
UNSPSC
31161501