Tuercas hexagonales bajas
55166
55166.160.150
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
Hexagon thin nut MF left hand thread DIN 439 2 Acero inoxidable (Inox) A4 035 M16X1,50 (LH)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Rosca
Métrica fina
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Clase
035
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Izquierda (LH)
Rosca
Métrica fina
Info
rosca izquierda
Dimensiones
d-D
M16
m
8
P
1.5
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Números de artículo
Artículo No.
55166.160.150
EAN
8715494555722
UBB
500634461296
UNSPSC
31161727