Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7Y502803
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
Hexagon socket spanner 322 width across flats 10 mm blade L 125 mm WIHA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Y502803
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
243
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Empuñadura
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
10
Longitud total (mm)
243
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
125
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
plástico
Anchura del cabezal (mm)
17.2
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Wiha
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y502803
EAN
4010995008611
UBB
500583333249
UNSPSC
27111714
Artículo del fabricante nr
00861