text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza hexágono interior con punta nylon Acero Sin revestimiento 5.8 M10X16


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Nylon dog
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 16 mm
Clase 5.8
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Nylon dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
  • Estos tornillos de fijación (tornillos de empuje) son ideales para sujetar o ejercer presión sobre los ejes roscados, las hastes, los ejes y las superficies revestidas sin causar daños al material sujetado.

Dimensiones

d-D M10
d2 7
L (mm) 16
P 1.5
s 5

Números de artículo

Artículo No. 56949.100.016
EAN 8715492872449
UBB 953351953765
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.