FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51051
51051.080.030
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 estríado M8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
30 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
estríado
Dimensiones
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
DIN
≈912
Números de artículo
Artículo No.
51051.080.030
EAN
8715494557245
UBB
500634395049
UNSPSC
31161605