text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Acero inoxidable (Inox) A2 70 estríado M8X28


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 28 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info estríado

Dimensiones

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 28
P 1.25
s 6

Estándares

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
DIN ≈912
NEN ≈1241
NF ≈E25-125

Números de artículo

Artículo No. 51051.080.028
EAN 8715494557207
UBB 500634394968
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.